Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Sporthalbschuhe ÜK, S3 6312_41 Gr.41 SRC, Stahlkappe, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor Sporthalbschuhe ÜK, S3 6312_41 Gr.41 SRC, Stahlkappe, schwarz/grau
teXXor Sporthalbschuhe ÜK, S3 6312_41 Gr.41 SRC, Stahlkappe, schwarz/grau
teXXor Sporthalbschuhe ÜK, S3 6312_41 Gr.41 SRC, Stahlkappe, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955-2001737727
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6312_41
EAN/GTIN:
     4031301026761
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Sporthalbschuhe ÜK, S3 EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grau, PU-Überkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6312_41
Werksnummer:
6312-41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
41
Norm:
S3
Produktart:
S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 39,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 40,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 66,72*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,71*
€ 44,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.