Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_40 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_40 Gr.40
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_40 Gr.40
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_40 Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2001737583
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6113_40
EAN/GTIN:
     4031301025849
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1 größe 40
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
METZ S1-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe schwarz/gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6113_40
Werksnummer:
6113-40
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/gelb
Groesse:
40
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 32,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,88*
€ 55,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.