Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_38 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_38 Gr.38
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_38 Gr.38
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe METZ schwarz/gelb SRC, Stahlkappe 6113_38 Gr.38
Artikel-Nr.:
     1955-2001737581
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6113_38
EAN/GTIN:
     4031301025825
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 38
METZ S1-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe schwarz/gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6113_38
Werksnummer:
6113-38
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/gelb
Groesse:
38
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 32,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 34,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,64*
€ 56,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.