Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_37 Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_37 Gr.37
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_37 Gr.37
teXXor® S1-Sicherheitshalbschuhe ROUEN schwarz/grün 6110_37 Gr.37
Artikel-Nr.:
     1955-2001737541
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6110_37
EAN/GTIN:
     4031301036043
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 37
ROUEN S1-Sicherheitshalbschuhe EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, schwarz/grün
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6110_37
Werksnummer:
6110-37
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
37
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,41*
€ 32,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.