| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001737429 Herst.-Nr.: 5344_39 EAN/GTIN: 4031301047179 |
| |
|
| | |
| ruNNex S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRC, ESD, schwarz/grün
ruNNex® S3-Sicherheitshalbschuhe, ESD Eigenschaft, geringes Gewicht, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Alu-Protection Die SportStars sind modern gestylt, mit hohem Tragekomfort und immer kompromisslos sicher. Die ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electronic Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden. Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig. Bei den ruNNex® S3-Sicherheitsschuhen mit durchtrittsicherer Zwischensohle besteht keine Gefahr durch spitze und scharfe Gegenstände. Hochwertige Materialien und eine rutschfeste Sohle sorgen für einen starken und standfesten Auftritt bei jeder Anwendung.
Rutschhemmung: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)
Normen: EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich EN 61340 - Schutz vor statischen Aufladungen
Ausstattung: Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle Kappe: ruNNex® Alu-Protection Durchtrittschutz: metallfrei Fußbett: ganzflächige Einlegesohle Gewicht: ca. 546 g / Stück Gr. 42 Rutschhemmung: SRC Normen: EN ISO 20345 Plus: geringes Gewicht, ESD Ausstattung, durchtrittsicher Zwischensohle, profilierte Laufsohle
Einsatzgebiete: Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Innen- und Außenbereiche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5344_39 | Werksnummer: | 5344-39 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | Philippinen, China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grün | Groesse: | 39 | Norm: | S3 | Produktart: | RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe Spo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,56* | € 73,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,68* | € 75,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|