Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz Weite 11 5305_42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz Weite 11 5305_42 Gr.42
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz Weite 11 5305_42 Gr.42
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz Weite 11 5305_42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2001737302
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5305_42
EAN/GTIN:
     4031301021988
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ruNNexS3-Sicherheitsschnürstiefel AquaStar, EN ISO 20345, Stahlkappe SRC, schwarz

ruNNex S3-Sicherheitsschnürstiefel, 100% wasser- und winddicht und durch die HydroGuard™ Klimamembran atmungsaktiv, geplosterte Faltlasche, Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Stahlkappe, reflektierende Applikationen
Die AquaStars sorgen mit modernsten Werkstoffen dafür, dass Wasser draußen bleibt und Feuchtigkeit trotzdem verdunsten kann.
Bei diesem Modell ist es möglich, es mit den individuell angefertigten LunaWork Einlagen unseres Partners, Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik, auszurüsten. Diese Einlagen wurden vom TÜV Rheinland geprüft und sind zertifiziert.

Rutschhemmung:
SRC - Rutschhemmung auf Boden mit Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
zertifiziert für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, ruNNex® HydroGuard™ Membran
Sohle: PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle
Kappe: Stahlkappe
Durchtrittschutz: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 830 g / Stück Gr. 42 Rutschhemmung: SRC
Normen: EN ISO 20345
Plus: ruNNex® HydroGuard™ Membran, gepolsterte Faltlasche, PU-Überkappe, durchtrittsichere Zwischensohle, profilierte Laufsohle

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, überall, wo Nässe zu erwarten ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5305_42
Werksnummer:
5305-42
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
RUNNEX® S3-Aqua-Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 56,28*
€ 73,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,31*
€ 76,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.