Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_47 Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_47 Gr.47
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_47 Gr.47
RUNNEX® S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz 5301_47 Gr.47
Artikel-Nr.:
     1955-2001737264
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5301_47
EAN/GTIN:
     4031301021636
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ruNNexS3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, schwarz

ruNNex® S3-Sicherheitsschnürstiefel, Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese, Stahlkappe
Unsere Übergrößen bieten bis zur Größe 52 den perfekten Schutz.
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.
Bei diesem Modell ist es möglich, es mit den individuell angefertigten LunaWork Einlagen unseres Partners, Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik, auszurüsten. Diese Einlagen wurden vom TÜV Rheinland geprüft und sind zertifiziert.

Rutschhemmung:
SRA - Rutschhemmung auf Boden mit Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

Normen:
EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich
zertifiziert für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191

Ausstattung:
Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Durchtrittschutz: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 737 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese

Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5301_47
Werksnummer:
5301-47
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
47
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 47,85*
€ 63,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,83*
€ 65,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.