Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/silber/orange 5205_41 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/silber/orange 5205_41 Gr.41
RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/silber/orange 5205_41 Gr.41
RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/silber/orange 5205_41 Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-2001737168
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5205_41
EAN/GTIN:
     4031301033226
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, SRA, schwarz/silber/orange

ruNNex® S2-Sicherheitshalbschuhe, Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFT-touch, Spitzenschutzmaterial, gepolsterte Faltlasche, Alu-Protection
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.
ruNNex® S2-Sicherheitsschuhe werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt. Ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

Ausstattung
Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: ruNNex® Alu-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 559 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: Spitzenschutzmaterial, gepolsterte Faltlasche

Einsatzgebiete
Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5205_41
Werksnummer:
5205-41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/silber/orange
Groesse:
41
Norm:
S2
Produktart:
RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamSta
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 46,35*
€ 62,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,25*
€ 64,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.