Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau/orange 5204_41 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau/orange 5204_41 Gr.41
RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau/orange 5204_41 Gr.41
RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau/orange 5204_41 Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-2001737155
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5204_41
EAN/GTIN:
     4031301027690
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S2 Sicherheitshalbschuhe, TeamStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, ESD, schwarz/grau/orange

ruNNex® S2-Sicherheitshalbschuhe, ESD Eigenschaft, Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Futter: ruNNex®gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese, Stahlkappe
Die ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electronic Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.
Beim ruNNex® EVA-Dämpfungssystem arbeitet die Sohle mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.
ruNNex® S2-Sicherheitsschuhe werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt. Ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich.

Ausstattung
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 631 g / Stück Gr. 42 Rutschhemmung: SRA
Normen: EN ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese, ESD Ausstattung, mind. 60 Minuten wasserabweisendes Obermaterial

Einsatzgebiete
Industrie, Lager, Handwerk, Laboratorien, Elektronikindustrie, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5204_41
Werksnummer:
5204-41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau/orange
Groesse:
41
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 44,14*
€ 58,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 58,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,38*
€ 61,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.