Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1 Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/grau/rot 5121_38 Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S1 Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/grau/rot 5121_38 Gr.37
RUNNEX® S1 Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/grau/rot 5121_38 Gr.37
RUNNEX® S1 Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/grau/rot 5121_38 Gr.37
Artikel-Nr.:
     1955-2001737030
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5121_37
EAN/GTIN:
     4031301034506
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S1-Sicherheitshalbschuhe LightStar, EN ISO 20345, Kappe Alu-Protection, schwarz/grau/rot, SRC

ruNNex® S1-Sicherheitshalbschuhe, geringes Gewicht, Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch, Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Alu-Protection
Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.
Sicherheit, super bequem - die LightStars besitzen die optimale Balance aus reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung.

Ausstattung
Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Tec-Funktionsfutter
Fersenfutter: ruNNex® SOFTtouch
Sohle: Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung: ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe: ruNNex® Alu-Protection Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Rutschhemmung: SRC
Plus: geringes Gewicht (Größe 42: ca. 440 g)

Einsatzgebiete
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5121_37
Werksnummer:
5121-37
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau/rot
Groesse:
37
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 46,30*
€ 62,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,17*
€ 64,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.