Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_46 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_46 Gr.46
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_46 Gr.46
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_46 Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2001736944
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5102_46
EAN/GTIN:
     4031301020929
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, schwarz/grau

ruNNex® S1-Sicherheitshalbschuhe, Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten-TPU/PU-Sohle, Stahlklappe, geplosterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen
Unsere Übergrößen bieten bis zur Größe 52 den perfekten Schutz.

Ausstattung
Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 609 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen, Übergrößen

Einsatzgebiete
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5102_46
Werksnummer:
5102-46
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
46
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 41,54*
€ 56,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,21*
€ 57,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.