Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_42 Gr.42
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_42 Gr.42
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar schwarz/grau 5102_42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2001736940
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5102_42
EAN/GTIN:
     4031301020882
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ruNNex S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, EN ISO 20345, Stahlkappe, SRA, schwarz/grau

ruNNex® S1-Sicherheitshalbschuhe, Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze, Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten-TPU/PU-Sohle, Stahlklappe, geplosterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen
Unsere Übergrößen bieten bis zur Größe 52 den perfekten Schutz.

Ausstattung
Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze
Futter: ruNNex® AIRSTREAM Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe: Stahlkappe
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, DGUV 112-191 (zertifizierte orthopädische Einlagen)
Gewicht: ca. 609 g / Stück Gr. 42
Rutschhemmung: SRA
Normen: ISO 20345
Plus: gepolsterte Faltlasche, moderne Schaftapplikationen, Übergrößen

Einsatzgebiete
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5102_42
Werksnummer:
5102-42
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Philippinen, China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
42
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 41,71*
€ 56,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,20*
€ 57,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,33*
€ 64,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.