Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Protect ARKANSAS Bundjacke, grau/grau 3817_XL Gr.XL 65% Polyester, 35% Baumw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4Protect ARKANSAS Bundjacke, grau/grau 3817_XL Gr.XL 65% Polyester, 35% Baumw.
4Protect ARKANSAS Bundjacke, grau/grau 3817_XL Gr.XL 65% Polyester, 35% Baumw.
4Protect ARKANSAS Bundjacke, grau/grau 3817_XL Gr.XL 65% Polyester, 35% Baumw.
Artikel-Nr.:
     1955-2001736121
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3817_XL
EAN/GTIN:
     4031301040583
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Stretch-Material: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung, ca. 260 g/m²)
Besätze: 100 % Polyamid (Original CORDURA®)
ARKANSAS Bundjacke, grau/grau T/C Twill mit Stretch, 260 gr. original CORDURA Verstärkungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3817_XL
Werksnummer:
3817-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/grau
Groesse:
XL
Material:
Polyester
Produktart:
Bundjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 40,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 53,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,47*
€ 64,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.