Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001715791 Herst.-Nr.: 340.0013 EAN/GTIN: 4042146235621 |
| |
|
| | |
| Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 65mm - mit 6 mm Aufspanndorn
- hohe Drehzahlen möglich
- lange Lebensdauer durch dichten Besatz
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen
- zur Oberflächenbearbeitung
- gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21041105 | HerstellerNr: | 340.0013 | Werksnummer: | 340.0013 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 65mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,72* | € 4,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,12* | € 5,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,14* | € 5,10* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,40* | € 5,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,21* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|