Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0013
EAN/GTIN:
     4042146235621
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
10 mm
Besatzhöhe H:
20 mm
Durchmesser D1:
65.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
340.0013
Gesamtlänge L in mm:
70.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,30
UPM max.:
4500
Variantenartikel:
340.0011
Weitere Suchbegriffe: Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, flächenbürste stahl gewellt, fleisch topf, bürstenscheibe bohrmaschine, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
1
€ 19,90*
ab € 2,70*
€ 4,75*
11 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,01*
7 Tage
76
1
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 5,04*
3
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,07*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.