Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001707215 Herst.-Nr.: 117.1617 EAN/GTIN: 4042146328828 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Gummistiefel mit Schutzisolierung, 43 - für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- nach neuer Norm EN 50321
- mit Stahlkappe
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011303 | HerstellerNr: | 117.1617 | Werksnummer: | 117.1617 | Gewicht netto Kg: | 3,000000 | Gewicht brutto Kg: | 3,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheits-Gummistiefel mit Schutzisoli |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel weiß gr. 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,05* | € 137,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,23* | € 157,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 157,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,06* | € 159,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 129,40* | € 160,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|