Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8519243 1 support Halbschuhe S1P 85192 schwarz, rot Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8519243 1 support Halbschuhe S1P 85192 schwarz, rot Weite 11 Größe 43
Uvex 8519243 1 support Halbschuhe S1P 85192 schwarz, rot Weite 11 Größe 43
Uvex 8519243 1 support Halbschuhe S1P 85192 schwarz, rot Weite 11 Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-2001661643
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8519243
EAN/GTIN:
     4031101002620
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 8519243 Halbschuh 8519/2 S1P Gr. 43 PUR W11 Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh Besonders leichtgewichtig und flexibel 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand () 35 Megaohm Mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen für einen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung und Führung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8519243
Werksnummer:
8519243
Profil:
43
Gewicht netto Kg:
1,141000
Gewicht brutto Kg:
1,141000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,63*
€ 99,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,35*
€ 99,25*
Lager 1955
50
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,23*
€ 103,66*
19 Tage
unbekannt
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 105,54*
1 Tag
5
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 114,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,66*
€ 123,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,94*
€ 110,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.