Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6503352 2 Stiefel S3 65033 schwarz, orange Weite 12 Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6503352 2 Stiefel S3 65033 schwarz, orange Weite 12 Größe 52
Uvex 6503352 2 Stiefel S3 65033 schwarz, orange Weite 12 Größe 52
Uvex 6503352 2 Stiefel S3 65033 schwarz, orange Weite 12 Größe 52
Artikel-Nr.:
     1955-2001661442
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503352
EAN/GTIN:
     4031101611365
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX 6503352 Stiefel 6503/3 S3 Gr.52 PUR-Sohle W12 leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitsschnürstiefel alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 nicht geeignet für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen Farbe: schwarz, orange erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14 erhältlich in den Größen: 35 bis 52 Schutz-Merkmale Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend metallfreie durchtritthemmende uvex xenova®-Zwischensohle – beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien (uvex climazone) zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen Einsatzgebiete mittlere Anwendungen erhältliche Varianten: 65031: Weite 10 65032: Weite 11 65033: Weite 12 65034: Weite 14
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
6503352
Werksnummer:
6503352
Profil:
52
Gewicht netto Kg:
1,913000
Gewicht brutto Kg:
1,913000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
52
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,04*
€ 92,53*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 75,94*
€ 92,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 113,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 97,96*
€ 117,96*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 120,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,96*
€ 140,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,43*
€ 127,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,96*
€ 116,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528152
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528252
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528352
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.