Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6502239 2 Halbschuhe S3 65022 schwarz, orange Weite 11 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6502239 2 Halbschuhe S3 65022 schwarz, orange Weite 11 Größe 39
Uvex 6502239 2 Halbschuhe S3 65022 schwarz, orange Weite 11 Größe 39
Uvex 6502239 2 Halbschuhe S3 65022 schwarz, orange Weite 11 Größe 39
Artikel-Nr.:
     1955-2001661355
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502239
EAN/GTIN:
     4031101609515
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 6502239 Halbschuh 6502/2 S3 Gr.39 PUR-Sohle W11 leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 nicht für Arbeiten an Anlagen und Betriebsmitteln, die unter Spannung stehen Farbe: schwarz, orange erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14 erhältlich in den Größen: 35 bis 52 Schutz-Merkmale Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend metallfreie durchtritthemmende uvex xenova®-Zwischensohle – beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs reflektierende Elemente an Schaft und Schnürung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien (uvex climazone) zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
6502239
Werksnummer:
6502239
Profil:
39
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,40*
€ 104,37*
1
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 104,37*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 106,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 107,71*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 94,36*
€ 112,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,51*
€ 133,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,44*
€ 123,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,39*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.