Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CJ160VAW1Z Stichsäge 160mm (Stabform) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CJ160VAW1Z Stichsäge 160mm (Stabform) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabs
Hikoki CJ160VAW1Z Stichsäge 160mm (Stabform) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabs
Hikoki CJ160VAW1Z Stichsäge 160mm (Stabform) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabs
Artikel-Nr.:
     1955-2001558998
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     934.102.66
EAN/GTIN:
     4966376293940
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Hikoki CJ160VAW1Z Stichsäge 160mm (Stabform) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabsaugadapter, 1 Schlüssel, 1 HSC II Hitachi (93410266) CJ 160VA (HSC II) Elektronik-Stichsäge

800 W
160 mm Schnittleístung in Holz
Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten / 5-stufige Hubzahlregelung
Auto-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung 1.400 oder 2.800 / min-1
Höhere und saubere Schnittleistungen aufgrund geringer Vibrationswerte
Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter (PL-Modus)
Lieferumfang
1 Sägeblatt, 1 Schlüssel, 1 Staubabsaugadapter, 1 Sub-Base, 1 HIT-System-Case II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
934.102.66
Werksnummer:
CJ160VAW1Z
Länge netto mm:
273,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: hikoki stichsäge, pendelhubstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.