Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CJ160VW1Z Stichsäge 160mm (Bügelgriff) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CJ160VW1Z Stichsäge 160mm (Bügelgriff) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubab
Hikoki CJ160VW1Z Stichsäge 160mm (Bügelgriff) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubab
Hikoki CJ160VW1Z Stichsäge 160mm (Bügelgriff) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubab
Artikel-Nr.:
     1955-2001558997
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     93410256
EAN/GTIN:
     4966376293902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Hikoki CJ160VW1Z Stichsäge 160mm (Bügelgriff) 800W, 160mm 1 Sägeblatt, 1 Staubabsaugadapter, 1 Schlüssel, 1 HSC II Hitachi 93410256 CJ160V (HSC II) Stichsäge 160mm (Bügelgriff)

Hitachi Vorteile

800 Watt Leistungseingang
160 mm Schnittleistung in Holz
Regelelektronik für materialgerechte Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)
AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung (1.400 oder 2.800/min-1)
Standard, bis zu 17% geringere Vibration, im AT Modus bis zu 50% weniger Vibration als bei namhaften Wettbewerbern, dadurch wesentlich höhere und saubere Schnittleistungen
Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte
Einhand Sub-Base für exakte Kurvenschnitte
Starkes Gebläse für freie Schnittspur
4-stufige Pendelhubeinstellung
Soft-touch Bügelgriff für sicheres Handling
LED für optimale Sicht auf das Material


Technische Daten

Schnitttiefe in Holz 160 mm
Sägeleistung in Stahl 10 mm
Sägeleistung in Alu 10 mm
Leistungsaufnahme 800 W
Leerlaufhubzahl 800-2800 1/min
Hubhöhe 26 mm
Gehrungsschnitte L/R 45 °
Kleinster Schnittradius 25 mm
Länge 249 mm
Höhe 205 mm
Breite 75 mm
Gewicht 2.5 kg


Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Staubabsaugadapter
1 HSC II (HIT-System Case II)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93410256
Werksnummer:
CJ160VW1Z
Länge netto mm:
249,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: hikoki stichsäge, pendelhubstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.