Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001548193 Herst.-Nr.: 9794200 EAN/GTIN: 4031101417912 |
| |
|
| | |
| Uvex 9794200 Anstoßkappe uvex u-cap, Größe 52 cm - 64 cm, schwarz, grau, langer Schirm Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-05-05 | HerstellerNr: | 9794200 | Werksnummer: | 9794200 | Gewicht netto Kg: | 0,114000 | Gewicht brutto Kg: | 0,114000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Anstoßkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,48* | € 18,93* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,47* | € 19,89* | | | | | 10 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 17,60* | € 21,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,53* | € 21,95* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,68* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|