Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9534845 Zubehör Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9534845 Zubehör Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 45
Uvex 9534845 Zubehör Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 45
Uvex 9534845 Zubehör Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-2001547867
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534845
EAN/GTIN:
     4031101545158
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 Weite 11- Vollflächige Dämpfung des Fußes- Hochatmungaktive undfeuchtigkeitsabsorbierende Materialien- Perforation für mehr Atmungsaktivität- Dämpfungszonen, die den natürlichenBewegungsablauf unterstützen- Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur- Antistatische Ausstattung- Unterstützt das Fußgewölbe- Art.-Nr. 9534.8- Größe 35 - 52- für uvex 1- Weite 11
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-91-05
HerstellerNr:
9534845
Werksnummer:
9534845
Profil:
45
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 11,70*
€ 16,09*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 16,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 16,19*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 16,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.