Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8934514 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8934514 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL
Uvex 8934514 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL
Uvex 8934514 Lange Unterhose underwear schwarz 3XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001547089
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8934514
EAN/GTIN:
     4031101400020
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
- LongJohn- Modell: 198 - Farbe: schwarz- Artikel - Nr.: 89345- Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester,155 g/m²- uvex climazone Konzept- Lange Unterhose schweißsaugend,feuchtigkeitstransportierendund antibakteriell.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-01
HerstellerNr:
8934514
Werksnummer:
8934514
Profil:
XXXL
Gewicht netto Kg:
0,251000
Gewicht brutto Kg:
0,251000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 30,84*
€ 41,20*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 41,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 31,12*
€ 41,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,72*
€ 44,47*
7 Tage
49
1
€ 5,50*
ab € 42,34*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.