Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001546779 Herst.-Nr.: 8873523 EAN/GTIN: 4031101496290 |
| |
|
| | |
| Bundhose- Modell: 8841 - Farbe: grün- Artikel - Nr.: 88735- Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² - Köperbindung- Extra gute Passform: Bundhose ausstrapazierfähigem Komfortgewebe mitverstellbarem Gummizug im Bund- Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten- Hosenschlitz mit Reißverschluss- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung- Multifunktionstasche auf linkemOberschenkel mit Patte undverdecktem Druckknopf- Bundweite individuell verstellbar- 1 verschließbare Gesäßtasche- Doppelte Zollstocktasche- Öko-Tex Standard 100- UV Schutzfaktor (UPF 50+)- Größen: 42 - 66, 90 - 110- Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-01-02 | HerstellerNr: | 8873523 | Werksnummer: | 8873523 | Profil: | 106 | Gewicht netto Kg: | 0,641000 | Gewicht brutto Kg: | 0,641000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Groesse: | 106 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,49* | € 32,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,65* | € 45,12* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,78* | € 46,55* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,21* | € 49,45* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,49* | € 50,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|