Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8544948 1 Halbschuhe S2 85449 schwarz, gelb Weite 12 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8544948 1 Halbschuhe S2 85449 schwarz, gelb Weite 12 Größe 48
Uvex 8544948 1 Halbschuhe S2 85449 schwarz, gelb Weite 12 Größe 48
Uvex 8544948 1 Halbschuhe S2 85449 schwarz, gelb Weite 12 Größe 48
Artikel-Nr.:
     1955-2001546200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544948
EAN/GTIN:
     4031101007496
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Halbschuh 8544.9 S2 SRC Weite 12- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfortdank uvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer, elastischerSenkel mit Schnellarretierung- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zurVermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften undsehr guter Rutschhemmung, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzenwie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wiez.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8544.9- Weite 12- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-04
HerstellerNr:
8544948
Werksnummer:
8544948
Gewicht netto Kg:
1,429000
Gewicht brutto Kg:
1,429000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 80,65*
€ 98,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,25*
€ 100,33*
1
€ 4,90*
ab € 80,87*
€ 101,12*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 104,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,38*
€ 104,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,50*
€ 120,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,61*
€ 110,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.