Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8516343 1 support Halbschuhe S3 85163 schwarz, rot Weite 12 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8516343 1 support Halbschuhe S3 85163 schwarz, rot Weite 12 Größe 43
Uvex 8516343 1 support Halbschuhe S3 85163 schwarz, rot Weite 12 Größe 43
Uvex 8516343 1 support Halbschuhe S3 85163 schwarz, rot Weite 12 Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-2001545733
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8516343
EAN/GTIN:
     4031101580401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 x-tended support Halbschuh 8516.3S3 SRC Weite 12- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht dieFlexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie füraußerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Hydrophobiertes, atmungsaktivesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehr guterRutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell designten Seitenrahmen füreinen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierungund Führung des Fußes und einenzusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8516.3- Weite 12- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8516343
Werksnummer:
8516343
Profil:
43
Gewicht netto Kg:
1,142000
Gewicht brutto Kg:
1,142000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,81*
€ 88,42*
4 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 72,43*
€ 88,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,82*
€ 95,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,38*
€ 101,94*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 88,20*
€ 109,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,11*
€ 125,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,83*
€ 116,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,74*
€ 115,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,52*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,61*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,87*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.