Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8514142 1 support Halbschuhe S1P 85141 schwarz, gelb Weite 10 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8514142 1 support Halbschuhe S1P 85141 schwarz, gelb Weite 10 Größe 42
Uvex 8514142 1 support Halbschuhe S1P 85141 schwarz, gelb Weite 10 Größe 42
Uvex 8514142 1 support Halbschuhe S1P 85141 schwarz, gelb Weite 10 Größe 42
Artikel-Nr.:
     1955-2001545642
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8514142
EAN/GTIN:
     4031101579856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 x-tended support Halbschuh 8514.1S1 P SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage nachneuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, gelochtesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehr guterRutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell designten Seitenrahmen für einenzusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierung undFührung des Fußes und einen zusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen-oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8514.1- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8514142
Werksnummer:
8514142
Gewicht netto Kg:
1,070000
Gewicht brutto Kg:
1,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Produktart:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 72,68*
€ 90,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,35*
€ 100,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,17*
€ 103,61*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 106,66*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,16*
€ 108,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,33*
€ 128,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,87*
€ 123,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,33*
€ 114,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528142
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528242
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528342
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534742
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534842
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534942
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,88*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.