Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8512751 1 support Halbschuhe S1 85127 schwarz, rot Weite 10 Größe 51


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 8512751 1 support Halbschuhe S1 85127 schwarz, rot Weite 10 Größe 51
Uvex 8512751 1 support Halbschuhe S1 85127 schwarz, rot Weite 10 Größe 51
Uvex 8512751 1 support Halbschuhe S1 85127 schwarz, rot Weite 10 Größe 51
Artikel-Nr.:
     1955-2001545597
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8512751
EAN/GTIN:
     4031101559926
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Halbschuh 8512.7 S1 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, gelochtesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer, elastischer Senkelmit Schnellarretierung- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zurVermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Lasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften undsehr guter Rutschhemmung, frei vonlackbenetzungsstörenden Substanzenwie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung fürden Fuß durch einen speziell designtenSeitenrahmen für einen zusätzlichenUmknickschutz, die Stabilisierung undFührung des Fußes und einenzusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelleVeränderungen der Laufsohle wiez.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfen sowieweitere Lösungen- Art.-Nr. 8512.7- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC- Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8512751
Werksnummer:
8512751
Gewicht netto Kg:
1,434000
Gewicht brutto Kg:
1,434000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
51
Produktart:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,16*
€ 99,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,33*
€ 101,79*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 104,60*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,87*
€ 106,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 87,89*
€ 109,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,03*
€ 121,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,87*
€ 98,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528151
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528251
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528351
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534751
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534851
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534951
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.