Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6998838 motion style Halbschuhe S1 69988 schwarz, rot Weite 11 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6998838 motion style Halbschuhe S1 69988 schwarz, rot Weite 11 Größe 38
Uvex 6998838 motion style Halbschuhe S1 69988 schwarz, rot Weite 11 Größe 38
Uvex 6998838 motion style Halbschuhe S1 69988 schwarz, rot Weite 11 Größe 38
Artikel-Nr.:
     1955-2001544798
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6998838
EAN/GTIN:
     4031101428550
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion style Halbschuh 6998 S1 SRC- Extrem leichter, modischer Schuh- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives High-Tech Mikrovelours- Perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung- Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet,da aus synthetischen Materialien gefertigt- Stahlkappe- Individuell anpassbarer,elastischer Senkel mit Schnellarretierung- uvex anti-twist Hinterkappe für mehrStabilität und Umknickschutz- Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem- Weich gepolsterter Schaftabschluss undgepolsterte Zunge- uvex hydroflex® GEL füroptimale Dämpfung im Fersenbereich- Erfüllt die ESD-Anforderung:Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm- PUR-Laufsohle- Art.-Nr. 6998.8- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC- Größe 36 - 50
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
6998838
Werksnummer:
6998838
Gewicht netto Kg:
0,979000
Gewicht brutto Kg:
0,979000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,40*
€ 96,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,14*
€ 96,59*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 81,35*
€ 100,97*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 101,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 106,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,58*
€ 107,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9595638
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.