Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1628216 Mantel perfect blau, kornblau 64, 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 1628216 Mantel perfect blau, kornblau 64, 66
Uvex 1628216 Mantel perfect blau, kornblau 64, 66
Uvex 1628216 Mantel perfect blau, kornblau 64, 66
Artikel-Nr.:
     1955-2001543681
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1628216
EAN/GTIN:
     4031101515007
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
- Mantel- Modell: 8869 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 16282- Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester,ca. 305 g/m? - K?perbindung- Eine neuartige Linienf?hrung undpassformoptimierte Stretcheins?tze,kombiniert mit kontra
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-02-01
HerstellerNr:
1628216
Werksnummer:
1628216
Profil:
64/66
Gewicht netto Kg:
0,985000
Gewicht brutto Kg:
0,985000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
64/66
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 44,56*
€ 58,60*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 45,26*
€ 59,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,11*
€ 59,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,83*
€ 63,68*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 63,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.