Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001543540 Herst.-Nr.: 1627310 EAN/GTIN: 4031101513607 |
| |
|
| | |
| - Jacke- Modell: 8865 - Farbe: kornblau- Artikel - Nr.: 16273- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,ca. 250 g/m? - K?perbindung- Die nach bekleidungsphysiologischenGesichtspunkten optimierte Jackebesticht durch sportiv Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-01-01 | HerstellerNr: | 1627310 | Werksnummer: | 1627310 | Profil: | 52/54 | Gewicht netto Kg: | 0,639000 | Gewicht brutto Kg: | 0,639000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,86* | € 52,92* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,84* | € 54,10* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 46,34* | € 55,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,10* | € 56,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,08* | € 58,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|