Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC
Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC
Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC
Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC
Artikel-Nr.:
     1955-2001131779
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113097-540-C162
EAN/GTIN:
     7322302487499
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Fristads Kansas 113097-540-C162 Icon One Baumwoll-Latzhose 1111 KC, ohne Knietaschen Icon One

Diagonal geschnittene Rückenpartie / Elastische Träger / Verstellbare Bundweite / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose / Reflexstreifen in der Kniebeuge / Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss / 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche / Große Beintasche mit Patte über der Seitennaht – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Rückenbereich / Separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113097-540-C162
Werksnummer:
113097-540-C162
Profil:
C162
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C162
Produktart:
Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 82,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 82,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 102,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,30*
€ 104,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-530-C42
ab € 64,44*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-540-C42
ab € 63,97*
Ähnlich
Fristads Kansas
113097-941-C42
ab € 63,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.