Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC
Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC
Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC
Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC
Artikel-Nr.:
     1955-2001131549
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113095-530-D96
EAN/GTIN:
     7322302512559
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 113095-530-D96 Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC, ohne Knietaschen Icon One

Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Reflexstreifen in der Kniebeuge / Anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss / 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche / Große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen / Doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte / Hammerschlaufen / Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund / Separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Königsblau

Material:
100% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113095-530-D96
Werksnummer:
113095-530-D96
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Königsblau
Groesse:
D96
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 44,20*
€ 58,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,26*
€ 58,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,25*
€ 74,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113095-530-C42
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.