Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz
Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz
Artikel-Nr.:
     1955-2001128863
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109425-540-L
EAN/GTIN:
     7322302455306
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Fristads Kansas 109425-540-L Hemd 7074 ATS Flammschutz

Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckte Druckknopfleiste unter der Frontblende / Armabschlüsse mit verdeckten Druckknöpfen / Verlängerte Rückenpartie / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit Stiftschlaufen / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9cal/cm² HAF: 78%, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 und EN 1149-5. Material geprüft und zugelassen gemäß EN 13034 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Dunkelblau

Material:
54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109425-540-L
Werksnummer:
109425-540-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
470
€ 5,99*
ab € 108,02*
€ 137,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 137,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 169,77*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 124,65*
€ 172,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109425-540-XS
ab € 108,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.