| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001125464 Herst.-Nr.: 100812-576-C62 EAN/GTIN: 5700290976881 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100812-576-C62 Icon Two Baumwoll-Latzhose 1009 FAS Icon Two
FAS® Marinetwill / Zweifarbig / Kontrastnähte / Diagonaler Schnitt / Elastische Träger / Verstellbare Bundweite / Seitliche Durchgrifföffnung zur Innenhose / Diagonal geschnittene Kniepartie / Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen / In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Latztasche mit Patte und Innentasche mit Reißverschluss / Geräumige Beintasche mit Patte / Handytasche mit Klettverschluss / Stifttasche / Innen verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Hammerschlaufe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Marine/Königsblau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100812-576-C62 | Werksnummer: | 100812-576-C62 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Königsblau | Groesse: | C62 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,30* | € 93,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,48* | € 94,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,39* | € 97,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,18* | € 117,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,68* | € 119,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|