| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001125189 Herst.-Nr.: 100808-866-C42 EAN/GTIN: 5700290971244 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100808-866-C42 Icon Two Shorts 2020 LUXE Icon Two
Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Beintasche mit Patte / Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche / CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Grau/Rot
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100808-866-C42 | Werksnummer: | 100808-866-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Grau/Rot | Groesse: | C42 | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,31* | € 54,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,69* | € 54,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,86* | € 57,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,32* | € 70,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|