Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two
Artikel-Nr.:
     1955-2001123207
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100805-781-C44
EAN/GTIN:
     5700290972418
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100805-781-C44 Icon Two Bundhose 2019 LUXE Icon Two

Luxe-Qualität / Zweifarbig / Kontrastnähte / Halbhoher Bund / Sattelschnitt / Diagonal geschnittene Kniepartie / Reflexstreifen unter Knietaschen und über Beinabschlüssen / In die Nähte integrierte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Beintasche mit Patte / Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche / CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte / Hammerschlaufe / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Army Grün hell/Army Grün

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100805-781-C44
Werksnummer:
100805-781-C44
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Army Grün hell/Army Grün
Groesse:
C44
Produktart:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 65,94*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 51,24*
€ 66,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,52*
€ 69,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 82,61*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,12*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100805-781-C42
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.