| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122542 Herst.-Nr.: 100733-530-XL EAN/GTIN: 5700141961592 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100733-530-XL Hemd, Kurzarm 7387 B60 Industrie
Luxe-Qualität / Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche.
Farbe: Königsblau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100733-530-XL | Werksnummer: | 100733-530-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Königsblau | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,34* | € 36,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,56* | € 36,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,73* | € 38,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,54* | € 45,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,68* | € 46,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|