| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122514 Herst.-Nr.: 100732-900-L EAN/GTIN: 5700141891257 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100732-900-L Baumwoll-Hemd, Langarm 7386 BKS Industrie
Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche.
Farbe: Weiß
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100732-900-L | Werksnummer: | 100732-900-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Weiß | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,34* | € 39,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,40* | € 39,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,76* | € 40,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 36,94* | € 48,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,88* | € 49,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|