Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100544-210-C56 ProStretch Funktionsbundhose Bau und Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100544-210-C56 ProStretch Funktionsbundhose Bau und Montage
Fristads Kansas 100544-210-C56 ProStretch Funktionsbundhose Bau und Montage
Fristads Kansas 100544-210-C56 ProStretch Funktionsbundhose Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     1955-2001121535
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100544-210-C56
EAN/GTIN:
     7322301402929
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100544-210-C56 ProStretch Funktionsbundhose 241 PS25 Bau und Montage

Stretchmaterial / Aufgeraute Innenseite / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 aufgesetzte Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche / Auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Stifttasche / Beintasche mit Handytasche / Hammerschlaufe / D-Ring / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Khaki

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100544-210-C56
Werksnummer:
100544-210-C56
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Khaki
Groesse:
C56
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
85
€ 5,99*
ab € 57,25*
€ 74,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 74,30*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,12*
€ 94,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100544-210-C44
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.