| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120918 Herst.-Nr.: 100436-940-C62 EAN/GTIN: 7322301518149 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100436-940-C62 Icon Light Latzhose 81 P154 Icon Light
Verstellbare Bundweite / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / 2 Brusttaschen – eine mit Patte / Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte / Dreifachnaht / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100436-940-C62 | Werksnummer: | 100436-940-C62 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C62 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,65* | € 55,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,74* | € 55,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,87* | € 56,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,70* | € 66,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,65* | € 68,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|