| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120808 Herst.-Nr.: 100427-940-C52 EAN/GTIN: 7322301519566 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100427-940-C52 Icon Light Bundhose, Herren 280 P154 Icon Light
2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte / Dreifachnaht / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100427-940-C52 | Werksnummer: | 100427-940-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C52 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,87* | € 40,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,88* | € 40,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,54* | € 43,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,08* | € 51,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,05* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|