| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120287 Herst.-Nr.: 100328-540-C62 EAN/GTIN: 7322302084254 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100328-540-C62 FLAM Latzhose 0030 FLAM Flammschutz
Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste / 2 lose hängende Brusttaschen, die festgeknöpft werden können – eine mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche / Verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Elastische Träger / 2 verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen / Beintasche mit Handytasche / Hammerschlaufe / Verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelblau
Material: 75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100328-540-C62 | Werksnummer: | 100328-540-C62 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | C62 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitslatzhose gr.62 kornblau, flammschutzlatzhose gr.62, lichtbogen schutzlatzhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 123,89* | € 154,47* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,05* | € 154,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,30* | € 192,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,09* | € 196,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|