| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120072 Herst.-Nr.: 100293-940-C52 EAN/GTIN: 7322301598981 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100293-940-C52 Funktionsbundhose 288 FAS Bau und Montage
FAS® Marinetwill / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / 2 große CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche und mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Handytasche mit Patte / Beintasche mit Patte und verdeckte Ausweistasche / 2 Hammerschlaufen / D-Ring / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100293-940-C52 | Werksnummer: | 100293-940-C52 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | C52 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,49* | € 88,21* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,01* | € 88,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,43* | € 111,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|