| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001118859 Herst.-Nr.: 100117-940-L EAN/GTIN: 7322301960924 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100117-940-L Baumwoll-Hemd, Langarm 720 BKS Industrie
Button-down-Kragen / 2 Brusttaschen mit Patte / Druckknöpfe / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100117-940-L | Werksnummer: | 100117-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,95* | € 54,28* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,16* | € 54,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,56* | € 67,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,40* | € 68,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|