Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 728531 Gr.46 SENEX BOA® ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 728531 Gr.46 SENEX BOA® ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 728531 Gr.46 SENEX BOA® ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 728531 Gr.46 SENEX BOA® ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001117050
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728531
EAN/GTIN:
     4030839267455
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH Sicherheitshalbschuh

Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial Cordura® / hydrophobierte Mikrofaser Fashmo
Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU Sohle SAFEGUARD
Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
A09 Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
Zusatzinfo: Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
728531
Werksnummer:
728531-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 76,11*
€ 92,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,83*
€ 92,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,43*
€ 92,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 92,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,21*
€ 102,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,54*
€ 117,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,34*
€ 107,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.