| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001092012 Herst.-Nr.: 345250-3 EAN/GTIN: 0088381176071 |
| |
|
| | |
| Makita Massstabschiene f. Stichsaege 345250-3 für DJV181/DJV141/DJV142/BJV180/JV0600/4350FCT/4351CT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 345250-3 | Werksnummer: | 345250-3 | Gewicht netto Kg: | 0,044000 | Länge brutto mm: | 162,00 | Breite brutto mm: | 12,00 | Höhe brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,044000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Massstabschiene f. Stichsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 17,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,57* | € 17,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,76* | € 18,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 19,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,36* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|