| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001091855 Herst.-Nr.: 194500-1 EAN/GTIN: 0088381342377 |
| |
|
| | |
| Makita Griffverlaengerung 194500-1 für BFR440RFE/BFR540RFE/BFR750RFE/BFR550RFE/6842/6843/6844 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 194500-1 | Werksnummer: | 194500-1 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Länge brutto mm: | 665,00 | Breite brutto mm: | 165,00 | Höhe brutto mm: | 75,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Griffverlängerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkumagazingurtschrauber, Akkumagazinschrauber, Makita Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita akku-magazingurtschrauber, akku magazinschrauber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,15* | € 72,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,26* | € 73,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,81* | € 76,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,70* | € 77,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,64* | € 77,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|