Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 126247 Sicherheitsschuhe Super X High S3 ESD, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 126247 Sicherheitsschuhe Super X High S3 ESD, Größe 47
Lemaitre 126247 Sicherheitsschuhe Super X High S3 ESD, Größe 47
Lemaitre 126247 Sicherheitsschuhe Super X High S3 ESD, Größe 47
Artikel-Nr.:
     1955-2001079715
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     126247
EAN/GTIN:
     3237153981475
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuhe Super X High S3 ESD

Schaft aus schwarzem Büffelnubukleder und abriebfestem Spezialgewebe, mit roten Nähten. Innenfutter: Mesh, abriebfest und fußfreundlich. Mit einer ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort. ESD-Sicherheitsschuh (<35 Mohm).
Geeignet sind für Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach BGR 191.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
126247
Werksnummer:
126247
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, rote Nähte
Groesse:
47
Norm:
S3
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 51,11*
€ 67,74*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 61,002*
€ 79,222*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,70*
€ 99,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,92*
€ 100,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,58*
€ 78,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.